KK3S-01F【ワケあり】 Sカプラー (KK3〜) SMC 61796204

Sカプラー (KK3〜)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 管接続口径Rc1/8 注文コード61796204 品番KK3S-01F【ワケあり】
在庫数量:残り18点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別) アウトレット
¥2,490409
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・適合ホース内径×外径など44種類から選べます 他の種類を見る

・スリーブロック付。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa〜1MPa ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 区別ソケット 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応) トラスコ品番793-6222 質量(g)23.6 ボディサイズ1/8 有効断面積(mm2)20.6 寸法L1(mm)36.0 寸法D(Φmm)20.2 寸法L2(mm)38.5(接続時) 接続めねじ 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5〜60、水:5〜40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)14 最小穴径(mm)8.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21913534
2020-05-06
用途:
メンテナンスに使用
エンドーサービス 様 (サービス業)

使用しているユーザー様から、錆びてカップリングが出来ない事が多いとの事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする