絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc 50W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61796834 品番UWS-3.3/15-Q12P-C
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:-0.3 → +0.3%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:50W●シリーズ:UWS アズワン品番65-7226-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする