絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.50 → 18 V dc 2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61797604 品番ISV0212S05
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability
It has output voltage of 5 V
It is available in single or dual output versions
It is ideally used for signa
The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability。It has output voltage of 5 V。It is available in single or dual output versions。It is ideally used for signal conditioning and voltage matching.Continuous short circuit protection Operating temperature ranges from -40℃ to +105℃。

仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.50 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:2W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ISV02 アズワン品番65-7212-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする