MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 50W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61797674
品番
UWS-5/10-Q12P-C
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:50W●シリーズ:UWS
アズワン品番
65-7227-16