曜日別特売
6EP4437-7FB00-3CX0 選択性モジュール SITOP SIEMENS 61798679

選択性モジュール SITOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61798679品番6EP4437-7FB00-3CX0
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です。

仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24Vアズワン品番65-7216-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする