通信モジュール 通信モジュール SIMATIC S7-1500用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61806160 品番6ES7540-1AB00-0AA0
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Siemens PLC 拡張モジュールは、CM PTP ファミリに属する RS422/485 BA 通信モジュールです。RS422、RS485 Freeport、3964 ( R )、USS、19200 Kbps、15 ピン D-sub ソケットに使用されます。レール取り付けタイプの取り付け 水平取り付けの動作温度範囲は 0 → 60 ℃ で、垂直取り付けの場合は 0 → 40 ℃ です 重量: 220 g
Siemens PLC 拡張モジュールは、CM PTP ファミリに属する RS422/485 BA 通信モジュールです。RS422、RS485 Freeport、3964 ( R )、USS、19200 Kbps、15 ピン D-sub ソケットに使用されます。レール取り付けタイプの取り付け 水平取り付けの動作温度範囲は 0 → 60 ℃ で、垂直取り付けの場合は 0 → 40 ℃ です 重量: 220 g。

仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:SIMATIC S7-1500●範囲:CM PTP●寸法:147 x 35 x 127 mm アズワン品番65-7345-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする