T5421 通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 61806169

通線ロッド・ ケーブルスカウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61806169品番T5421
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

10 m の 100% スプリンタープルーフロッド 4 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています 引き、押し、引っ掛けのための 7 つの時間の節約の付属品 非常にフレキシブルで低摩擦のスピーラフレックスロッドにより、アクセスポイントがタイトになっています 超タフな「ミギティフィックス」亜鉛めっきスチール製コネ
10 m の 100% スプリンタープルーフロッド 4 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています 引き、押し、引っ掛けのための 7 つの時間の節約の付属品 非常にフレキシブルで低摩擦のスピーラフレックスロッドにより、アクセスポイントがタイトになっています 超タフな「ミギティフィックス」亜鉛めっきスチール製コネクタ引張強度( 275kg 超。

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:スチールアズワン品番65-7396-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする