T5422 通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 61806178

通線ロッド・ ケーブルスカウト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード61806178品番T5422
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

12 m の 100% スプリンタープルーフロッドにより、長いケーブル配線に対応します 4 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています 引き、押し、引っ掛け、照明のための 10 の時間の節約の付属品 低光量条件下でロッドの動作をガイドするためのダークリンスグロロッド内のグロー 非常にフレキシブルで低摩擦のスピー
12 m の 100% スプリンタープルーフロッドにより、長いケーブル配線に対応します 4 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています 引き、押し、引っ掛け、照明のための 10 の時間の節約の付属品 低光量条件下でロッドの動作をガイドするためのダークリンスグロロッド内のグロー 非常にフレキシブルで低摩擦のスピーラフレックスロッドにより、アクセスポイントがタイトになっています 超タフな「ミギティフィックス」亜鉛めっきスチール製コネクタ引張強度( 275kg 超。

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:12m●材質:スチールアズワン品番65-7394-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする