5 m の 100% スプリンタープルーフロッド 2 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています プル、押し、フック用の 3 時間節約アクセサリ 超タフな「ミギティフィックス」亜鉛めっきスチール製コネクタ引張強度( 275kg 超
5 m の 100% スプリンタープルーフロッド 2 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています プル、押し、フック用の 3 時間節約アクセサリ 超タフな「ミギティフィックス」亜鉛めっきスチール製コネクタ引張強度( 275kg 超。