T5442 11 通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 61806205

通線ロッド・ ケーブルスカウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61806205品番T5442 11
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

CK ツール T5442 11 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ
CK ツール T5442 11 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ。

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:15m●材質:スチール●キット内容物:スチールメッシュケーブルソックス●シリーズ:T5442アズワン品番65-7396-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする