Mighty Rods Pro Standard Kit の各種アクセサリ。フレキシリードミニフレキシブルコイルドワイヤロッドで、動作障害物がある場合に使用します フックにより、ケーブルのフックと回収が可能になります リングは、配線中にケーブルを固定します ジェンダーチェンジャはロッドの性別を男性から女性に変更します 平型丸型メスねじ Protector / クリーナー イ
Mighty Rods Pro Standard Kit の各種アクセサリ。フレキシリードミニフレキシブルコイルドワイヤロッドで、動作障害物がある場合に使用します フックにより、ケーブルのフックと回収が可能になります リングは、配線中にケーブルを固定します ジェンダーチェンジャはロッドの性別を男性から女性に変更します 平型丸型メスねじ Protector / クリーナー インラインスイベルにより、ルーティング中に誤ってロッドをねじ止めしないようにします ドーム型の弾丸は、硬い面に棒を移動するのに役立ちます。