T5433 通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 61806248

通線ロッド・ ケーブルスカウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61806248品番T5433
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

この柔軟性の高い 4mm O ロッドは、アクセスが困難な場合や障害物を移動する場合に最適なソリューションです。革新的ならせん状プロファイルと PET 素材により、摩擦を低減し、引っ掛けを最小限に抑えることができます。SPRIA - フレキシブル、低フリクション、狭い角度付きアクセスポイント用の SPIRA - フレックスロッド ヘリカルプロファイル - 摩擦を
この柔軟性の高い 4mm O ロッドは、アクセスが困難な場合や障害物を移動する場合に最適なソリューションです。革新的ならせん状プロファイルと PET 素材により、摩擦を低減し、引っ掛けを最小限に抑えることができます。SPRIA - フレキシブル、低フリクション、狭い角度付きアクセスポイント用の SPIRA - フレックスロッド ヘリカルプロファイル - 摩擦をさらに最小限に抑えるために、ロッドと表面の接触を低減します。

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:PET●キット内容物:4 mm O ロッドアズワン品番65-7396-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする