通線ロッド・ ケーブルスカウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61806257 品番T5432
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フレキシブルな 6 mm O ロッドで、このりん光増光ロッドが低光量条件でのルーティング方法をガイドします。SplinterShield Glo - 100% Splinter プルーフおよびリン発光シールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
フレキシブルな 6 mm O ロッドで、このりん光増光ロッドが低光量条件でのルーティング方法をガイドします。SplinterShield Glo - 100% Splinter プルーフおよびリン発光シールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現。

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:6 mm O ロッド アズワン品番65-7396-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする