通線ロッド・ ケーブルスカウト 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61806266 品番T5431
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オーバーヘッドランに最適な、より剛性の高い 7 mm O ロッドのペア。また、ストレートケーブル配線での制御性も向上しています。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
オーバーヘッドランに最適な、より剛性の高い 7 mm O ロッドのペア。また、ストレートケーブル配線での制御性も向上しています。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現。

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 7 mm の 2 本 アズワン品番65-7395-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする