電解コンデンサ 100μF 6.3V dc 1セット 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(900個) 注文コード61816319 品番EEEFH0J101XL
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-6938-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする