電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61816355 品番EEHAZS1J101B
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、11 m Ω 〜 19 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流 / 低 ESR ) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、11 m Ω 〜 19 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流 / 低 ESR ) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 11.7 x 0.8mm●長さ:11.7mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6965-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする