電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61817019 品番EEHAZE1V151B
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6967-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする