電解コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61817624 品番AHC0811221M025R
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗
AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗。

仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mm アズワン品番65-7072-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする