電解コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(800個) 注文コード61820677 品番APA0609680M035R
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

AVX コンデンサは、DC/DC コンバータ、デカップリング用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 長寿命 超低ESR
AVX コンデンサは、DC/DC コンバータ、デカップリング用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 長寿命 超低ESR。

仕様●入数:1リール(800個入り)●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:6.6 x 6.6mm●長さ:9.3mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm アズワン品番65-7080-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする