電気二重層コンデンサ 2.3V dc 25F リード品 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード61821158 品番SCCU25B256SRB
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形電気化学二重層コンデンサは、非常に高い静電容量と非常に低い ESR を組み合わせた優れたパルス電力処理特性を実現します。バックアップ時間の延長、バッテリ寿命の延長、必要に応じた瞬時の電力パルス供給を実現します。ホールドアップ、環境発電、パルス電源用途に最適なソリューションを提供します。1 〜 3000 F のキャップ値 高パルス電力容量 低ESR 低漏洩電流 代表的用途 カメラフラッシュシステム 環境発電 GSM / GSR パルス用途 UPS / 産業用 ワイヤレスアラーム 遠隔検針 スキャナ 玩具、ゲーム。

仕様●静電容量:25F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:16mm●高さ:25mm●寸法:16 (Dia.) x 25mm●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:50mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●末端仕様:ラジアル アズワン品番65-7133-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする