電気二重層コンデンサ 3V dc 7F リード品 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61821596 品番MAL223551012E3
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●静電容量:7F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:27mm●寸法:10 x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 mA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7093-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする