電磁接触器 110 V ac 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:26 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO 注文コード61822427 品番BF2600A110
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 110 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 110 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ。

仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:26 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO アズワン品番65-7313-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする