電磁接触器 120 V ac 4極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61822725 品番LC1DT40G7
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Schneider Electric TeSys Dコンタクタ
Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合や誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。
特長
一般的な用途には抵抗負荷とモ
Schneider Electric TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合や誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長。一般的な用途には抵抗負荷とモータ制御が含まれます。 高信頼性 高品質 TeSys D Greenコンタクタは、TeSys Dと同じ高い耐衝撃性と振動性を備え、コイルはより広い制御電圧帯域とより低い永久消費を提供します 。 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取付又はDINレール取付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路。TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を決定します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用できます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプの電磁接触器ですか。TeSys Dシリーズは線形並進運動により、極のダブルブレークを実現しています。

仕様●コイル電圧:120 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:98mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7362-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする