Omron J7KNA-AR シリーズコンタクタリレーは、Coil 電圧が 230 V ac で、定格熱電流が 10 Aねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H57.5 x W45 x D49 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
Omron J7KNA-AR シリーズコンタクタリレーは、Coil 電圧が 230 V ac で、定格熱電流が 10 Aねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H57.5 x W45 x D49 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指。