電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823346 品番CN6310220
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

CN63シリーズ
LovatoのCN63シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用
CN63シリーズ。LovatoのCN63シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:4 kV●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7302-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする