電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823459 品番BF38T4A024
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 24vac
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 24vac。

仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃ アズワン品番65-7309-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする