シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Fシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61823836
品番
LC1F330U7
参考基準価格(税別)
¥605,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:240 V ac●極数:3●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1F●範囲:TeSys F●長さ:206mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番
65-7340-11