電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61824256 品番BF80T4A400
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 400vac
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 400vac。

仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃ アズワン品番65-7309-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする