オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.06
電源
単相
電圧(V)
200
注文コード
61824516
品番
5IK60JC-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,150
この商品は
出力・電源・電圧
など
1104
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200
電源
単相
減速比
25
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60