画像準備中

インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.06 電源単相 電圧(V)220/230 注文コード61825347 品番5IK60GC-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,350
この商品は出力・電源・電圧など1104種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.06 電圧(V)220/230 電源単相 減速比150 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする