導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 47μF 63V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61840758 品番EEHZT1J470V
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:32mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000h アズワン品番65-6971-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする