KNT100ED4303 配線ダクト シュナイダーエレクトリック 61844328

配線ダクト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード61844328品番KNT100ED4303
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 100 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 100 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます。

仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7385-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする