BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの ディスクリート
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 1回転型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61845518
品番
3386H-1-103LF
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
3386H側面調整
3386H側面調整。
仕様
●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7178-49