半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 22kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61845640 品番T7YA223MT20
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

サーメットT7YAシリーズ
産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造
サーメットT7YAシリーズ。産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造。

仕様●最大抵抗:22kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:T7●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:4 mm●直径:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6912-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする