オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーターユニット DSCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61847092
品番
DSCI315ECM-150-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,450
この商品は
9473
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
電圧(V)
220/230
電源
単相
減速比
150
種類
スピードコントロールモーター