評価ボード RPM-3.0バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPM-3.0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61853175 品番RPM5.0-3.0-EVM-1
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

RPM3.3-3.0-EVM-1及びRPM5.0-3.0-EVM-1は、外部DC電源からの最大3 Aの出力電流で一定の出力電圧を生成します。トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、センシングなど、RPM 3.3-3.0及びRPM 5.0-3.0のすべての機能を評価できます。過負荷又は過熱状態の動作は、設計される前に簡単に評価できます。他の出力電流を使用できる評価モジュー
RPM3.3-3.0-EVM-1及びRPM5.0-3.0-EVM-1は、外部DC電源からの最大3 Aの出力電流で一定の出力電圧を生成します。トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、センシングなど、RPM 3.3-3.0及びRPM 5.0-3.0のすべての機能を評価できます。過負荷又は過熱状態の動作は、設計される前に簡単に評価できます。他の出力電流を使用できる評価モジュールもあります。RPM-3.0バックレギュレータモジュールの評価プラットフォーム 熱設計に関する考慮事項を含む EMIクラスBフィルタ トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、及びセンシング機能の容易な評価。

仕様●シリーズ:RPM-3.0●併用可能製品:RPM-3.0バックレギュレータモジュール●供給電圧:3 → 17V dc アズワン品番65-7210-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする