画像準備中

保存ボックス 5mlチューブ用 25本 グリーン T330-25Gシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4パック×18個) 注文コード 61858267 品番 T330-25G
参考基準価格(税別)¥156,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

保存ボックス 5mlチューブ用
スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。
透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付
ボックス表面は

仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃〜80℃ アズワン品番65-3850-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする