防炎 アレルブロックラグ ネオグラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61858940 品番13127373
参考基準価格(税別)¥78,360 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラグジュアリー&ゴージャスな高密度シャギーラグ。
超細番手のポリエステル糸を高密度で織り上げた、シャギーラグ。
防炎、アレルブロックと高い機能性を備えたラグジュアリーラグ。
カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。

仕様●サイズ:幅2000×長さ2500mm●素材:ポリエステル100%●パイル長:28mm●機能1:防炎●機能2:アレルブロック加工●機能3:裏面/滑り止め付耐熱加工、ホットカーペットカバー対応●生産国:日本 アズワン品番65-3423-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする