力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 137μF 25kvar 22.5kvar 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61871138 品番PhMKP440.3.25,00-S84
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:22.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 137μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kg アズワン品番65-6925-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする