レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61875058 品番LFFS-011.0
参考基準価格(税別)¥86,700 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出により、高温衛生用途に対応。最高 200 ℃ のプロセス温度 360 ° のステータスインジケータを備えたハウジング設計 衛生的な産業用途に最適です
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出により、高温衛生用途に対応。最高 200 ℃ のプロセス温度 360 ° のステータスインジケータを備えたハウジング設計 衛生的な産業用途に最適です。

仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:36V●電流 Max:35 mA●最大圧力:<10バール●許容電流値:35 mA アズワン品番65-7351-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする