ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61875636 品番7MH5102-2GD00
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Siemens Siwarex ロードセル
Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。
シングルポ
Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。シングルポイントロードセル。Siemens シングルポイントロードセルは、1 台のロードセルと中精度計量機械を備えたプラットフォームスケール向けに設計されています。また、小型のベルトスケールで使用することもできます。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。アルミニウム製のロードセルはハーメチックシールドで、IP65 等級の工業用保護を提供します。 このロードセルシリーズは、3kg 〜 100kg の定格荷重を提供します。 最大プラットフォームサイズは 400 m x 400 mm です。 貿易販売のための法的使用は可能である。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:20kg●センサータイプ:シングルポイント●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:25mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:150 mm アズワン品番65-7266-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする