ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:500kg●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●奥行き:32mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:130 mm 注文コード61875645 品番7MH5107-3PD00
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Siemens Siwarex ロードセル
Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。
せん断ビー
Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。せん断ビームロードセル。Siemens Shear Beam ロードセルは、コンテナ、オーバーヘッドレールコンベア、プラットフォームスケールへの実装に適しています。大型のプラットフォームスケール、バッチシステム、ラッキングシステム、ビンスケールなどのさまざまな用途に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。非常にコンパクトな設計のシアービームロードセルは、混雑した状態に適しています。 15,000 の高解像度により、貿易売上の法的利用が可能になります。 ロードセルはステンレススチール製で、IP68 保護等級を備えています。 公称負荷範囲は 500kg 〜 5t。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:500kg●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●奥行き:32mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:130 mm アズワン品番65-7308-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする