ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:200kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:25.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm 注文コード61875767 品番01042-200K-C3-05X
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

モデル 1042 は、計量プラットフォームに直接取り付ける設計の低プロファイルシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。容量は 5 kg 以上で、標準で陽極酸化アルミ製です。耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保し
モデル 1042 は、計量プラットフォームに直接取り付ける設計の低プロファイルシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。容量は 5 kg 以上で、標準で陽極酸化アルミ製です。耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保します。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブルの拡張によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 1 → 200 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 高剛性タイプは、動的計量の用途に使用できます 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:200kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:25.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm アズワン品番65-7327-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする