圧力センサ ゲージ 表面実装 1セット 112個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(112個) 注文コード61898237 品番2SMPP-02
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

圧力センサ、オムロン
ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。
圧力センサ、オムロン。ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。

仕様●入数:1チューブ(112個入り)●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:37kPa●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:エア●電気的接続:基板●電流 Max:130 μA●材質:PPS●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7286-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする