圧力センサ 相対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61898937 品番PBN1B332-A
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

PBNシリーズ差圧センサ、スイッチ付き
差圧測定用の超高感度、高速応答の圧力センサ。 PBN1B332-A: 検出しきい値が固定されたセンサで、O5 mmの溝付きチューブでのラジアル出力。 PBN1B222-R6: ハウジングのねじ(O1.27 mm)でしきい値を調整可能な圧力センサで、O4mmでの垂直出力。 用途: 空調制御、液位検出、ポンプ制御、計量。
PBNシリーズ差圧センサ、スイッチ付き。差圧測定用の超高感度、高速応答の圧力センサ。 PBN1B332-A: 検出しきい値が固定されたセンサで、O5 mmの溝付きチューブでのラジアル出力。 PBN1B222-R6: ハウジングのねじ(O1.27 mm)でしきい値を調整可能な圧力センサで、O4mmでの垂直出力。 用途: 空調制御、液位検出、ポンプ制御、計量。

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最大圧力の読み:1.24mbar●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:エア●電気的接続:タブ●電流 Max:40 mA●電源電圧:30 V ac/dc●材質:PC●動作温度 Min:+4℃ アズワン品番65-7275-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする