基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:27V 出力数:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61910828 品番749252060
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 295 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用
Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 295 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用。

仕様●二次定格電圧:27V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウント アズワン品番65-7220-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする