基板対ケーブル ピッチ:1.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:218397●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:2.5 A●使用温度範囲:-10 → +105 ℃ アズワン品番65-7378-86 注文コード61914994 品番218397-1024
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は仕様・アズワン品番29種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:218397●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:2.5 A●使用温度範囲:-10 → +105 ℃ アズワン品番65-7378-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする