センセカ(旧グライシンガー)
センセカ(旧グライシンガー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧グライシンガー)の 酸素濃度計
溶存酸素濃度計ケーブル10m
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61918215
品番
ECO531-L10
参考基準価格(税別)
¥106,800
販売価格(税込)
¥116,380
販売価格(税別)
¥
105,800
バスケットに入れる
メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計
付属品
単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100
測定範囲
溶存酸素:0.0〜20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0〜200%O2、温度:0.0〜50.0℃
精度
溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃
センサー長
10m