※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2H Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:M,R,Rc ハーフユニオン シール剤付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61918511
品番
KQ2H07-02NS-X12
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
【おねじ】シール剤付
材質
【ねじ部】黄銅+無電解ニッケルめっき
管接続口径
1/4
適合チューブ外径(inch)
Φ1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白