曲げわっぱ弁当箱

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(約):外寸/17×11×H5.5cm 、身の外寸/16×10×H5cm(内高4.2cm)●重量(約):110g●容量(約):500mL●仕切り付き●ゴムバンド付き●材質:天然木●塗装:ウレタン●生産国:中国●PP袋入り 注文コード61921310 品番#80183
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
お手頃にわっぱを楽しみたい方に!。わっぱ弁当シリーズ。冷めてもおいしい!内側無塗装。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。食器洗浄機不可。

仕様●サイズ(約):外寸/17×11×H5.5cm 、身の外寸/16×10×H5cm(内高4.2cm)●重量(約):110g●容量(約):500mL●仕切り付き●ゴムバンド付き●材質:天然木●塗装:ウレタン●生産国:中国●PP袋入り アズワン品番65-4333-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする